曜日別特売

サーボモータ用コンパクト高精度減速機(AFCZ15L)

サーボモータ用コンパクト高精度減速機(AFCZ15L) - ニッセイ
変速機タイプその他取付方式フランジ取付軸配置左側(キー有)種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
全44種類を絞り込む
減速比
出力(kW)
44種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
出力(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87751745AFCZ15L-10M100S1100.1
73,900
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87751754AFCZ15L-10M100S3100.1
73,900
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87751763AFCZ15L-12M100S1120.1
73,900
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87751772AFCZ15L-12M100S3120.1
73,900
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87751781AFCZ15L-15M100S1150.1
73,900
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87751797AFCZ15L-15M100S3150.1
73,900
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87751806AFCZ15L-20M100S1200.1
75,100
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87751815AFCZ15L-20M100S3200.1
75,100
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87751824AFCZ15L-25M100S1250.1
76,300
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87751833AFCZ15L-25M100S3250.1
76,300
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87751842AFCZ15L-30M100S1300.1
95,600
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87751851AFCZ15L-30M100S3300.1
95,600
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87751867AFCZ15L-7.5M200S17.50.2
86,000
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87751876AFCZ15L-7.5M200S27.50.2
86,000
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87751885AFCZ15L-7.5M200S37.50.2
86,000
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87751894AFCZ15L-10M200S1100.2
86,000
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87751903AFCZ15L-10M200S2100.2
86,000
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87751912AFCZ15L-10M200S3100.2
86,000
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87751921AFCZ15L-3M400S130.4
75,100
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87751937AFCZ15L-3M400S330.4
75,100
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87751946AFCZ15L-5M400S150.4
83,500
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87751955AFCZ15L-5M400S350.4
83,500
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87756487AFCZ15L-10L100S1100.1
58,100
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
87756496AFCZ15L-10L100S3100.1
58,100
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87756505AFCZ15L-12L100S1120.1
58,100
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
87756514AFCZ15L-12L100S3120.1
58,100
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87756523AFCZ15L-15L100S1150.1
58,100
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
87756532AFCZ15L-15L100S3150.1
58,100
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87756541AFCZ15L-20L100S1200.1
59,300
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
87756557AFCZ15L-20L100S3200.1
59,300
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87756566AFCZ15L-25L100S1250.1
60,500
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
87756575AFCZ15L-25L100S3250.1
60,500
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87756584AFCZ15L-30L100S1300.1
72,600
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
87756593AFCZ15L-30L100S3300.1
72,600
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87756602AFCZ15L-7.5L200S17.50.2
65,400
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87756611AFCZ15L-7.5L200S27.50.2
65,400
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
87756627AFCZ15L-7.5L200S37.50.2
65,400
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87756636AFCZ15L-10L200S1100.2
65,400
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87756645AFCZ15L-10L200S2100.2
65,400
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
87756654AFCZ15L-10L200S3100.2
65,400
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87756663AFCZ15L-3L400S130.4
59,300
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
87756672AFCZ15L-3L400S330.4
59,300
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87756681AFCZ15L-5L400S150.4
63,000
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87756697AFCZ15L-5L400S350.4
63,000
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする