検定付きはかり 防塵・防水コンパクトスケール HL-iWP-Kシリーズ

検定付きはかり 防塵・防水コンパクトスケール HL-iWP-Kシリーズ - A&D(エー・アンド・デイ)検定付きはかり 防塵・防水コンパクトスケール HL-iWP-Kシリーズ - A&D(エー・アンド・デイ)検定付きはかり 防塵・防水コンパクトスケール HL-iWP-Kシリーズ - A&D(エー・アンド・デイ)検定付きはかり 防塵・防水コンパクトスケール HL-iWP-Kシリーズ - A&D(エー・アンド・デイ)検定付きはかり 防塵・防水コンパクトスケール HL-iWP-Kシリーズ - A&D(エー・アンド・デイ)検定付きはかり 防塵・防水コンパクトスケール HL-iWP-Kシリーズ - A&D(エー・アンド・デイ)検定付きはかり 防塵・防水コンパクトスケール HL-iWP-Kシリーズ - A&D(エー・アンド・デイ)検定付きはかり 防塵・防水コンパクトスケール HL-iWP-Kシリーズ - A&D(エー・アンド・デイ)
(1件のレビュー)

取引証明用(検定済品) 精度等級3級
ステンレスボディ(SUS304)のコンパクトスケール
防塵・防水 IP65。
ジャバッと洗えて安心、衛生的、長持ち
オートパワーオフ。
風袋引き機能。

用途食品加工・水産加工工場の水場、厨房での使用電源単3乾電池6本(別売り品)、またはACアダプタ(別売り品)付属品取扱説明書質量(kg)約0.81計量皿寸法W(mm)128計量皿寸法D(mm)128外形寸法D(mm)219外形寸法W(mm)170外形寸法H(mm)63検定付き防塵防水性能IP65通信機能内容量1台
注意
※検定付はかりは適合地区ごとに注文コードを分けております。適合地区をご確認ください。
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。
全21種類を絞り込む
ひょう量(g)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
ひょう量(g)
適合地域
動作温湿度範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88133071HL1000iWP-K-A1 (使用地域:1地域)1000北海道-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
20,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88133087HL1000iWP-K-A2 (使用地域:2地域)1000青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
20,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88133096HL1000iWP-K-A3 (使用地域:3地域)1000福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
20,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88133105HL1000iWP-K-A4 (使用地域:4地域)1000群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(全域)、神奈川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩地方・大隅に限る)-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
20,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
88133114HL1000iWP-K-A5 (使用地域:5地域)1000鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)、沖縄県-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
20,000
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
88133123HL2000iWP-K-A1 (使用地域:1地域)2000北海道-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
20,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88133132HL2000iWP-K-A2 (使用地域:2地域)2000青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
20,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88133141HL2000iWP-K-A3 (使用地域:3地域)2000福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
20,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88133157HL2000iWP-K-A4 (使用地域:4地域)2000群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(全域)、神奈川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩地方・大隅に限る)-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
20,000
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
88133166HL2000iWP-K-A5 (使用地域:5地域)20005地域(鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)、沖縄県)-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
20,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
56398676HL1000iWP-K-A1-00A00 (使用地域:1地域/一般校正書類付)1000北海道-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
30,000
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56398685HL1000iWP-K-A2-00A00 (使用地域:2地域/一般校正書類付)1000青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
30,000
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56398694HL1000iWP-K-A3-00A00 (使用地域:3地域/一般校正書類付)1000福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
30,000
25,980
28,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56398703HL1000iWP-K-A4-00A00 (使用地域:4地域/一般校正書類付)1000群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(全域)、神奈川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩地方に限る)-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
30,000
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56398712HL1000iWP-K-A5-00A00 (使用地域:5地域/一般校正書類付)1000鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)、沖縄県-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
30,000
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56398728HL2000iWP-K-A1-00A00 (使用地域:1地域/一般校正書類付)2000北海道-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
30,000
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56398737HL2000iWP-K-A2-00A00 (使用地域:2地域/一般校正書類付)2000青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
30,000
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56398746HL2000iWP-K-A3-00A00 (使用地域:3地域/一般校正書類付)20003地域(福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県)-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
30,000
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56398755HL2000iWP-K-A4-00A00 (使用地域:4地域/一般校正書類付)20004地域(東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内に限る)、長野県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩・大隅地方に限る))-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
30,000
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56398764HL2000iWP-K-A5-00A00 (使用地域:5地域/一般校正書類付)20005地域(鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)、沖縄県)-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
30,000
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73840455HL2000iWP-K-A3 (使用地域:3地域)2000-?10℃~40℃、85%RH以下(結露しない事)
20,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

防塵・防水コンパクトスケールHL-WPシリーズ(ウォーターボーイ) 1,2電源方式
防塵・防水コンパクトスケールHL-WPシリーズ(ウォーターボーイ) 2,水がかかっても大丈夫
防塵・防水コンパクトスケールHL-WPシリーズ(ウォーターボーイ) 3,水平な状態にして計量
防塵・防水コンパクトスケールHL-WPシリーズ(ウォーターボーイ) 4,表示の切り替わる速度
防塵・防水コンパクトスケールHL-WPシリーズ(ウォーターボーイ) 5,風袋引き
防塵・防水コンパクトスケールHL-WPシリーズ(ウォーターボーイ) 6,防水を維持する秘密
防塵・防水コンパクトスケール HL-WPシリーズ / HL-iWP-Kシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88133105
2014-09-05
用途: カップ詰め作業

軽くて使いやすいとパートさん達に好評です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする