B12 らくらく100m(2段張り)セット
周囲100mまでのフェンスに必要なすべての使用部材が含まれ、詳細な説明書が添付されていますので、どなたでも簡単に電気柵を設置することができます。
電源は単一乾電池6個(別売)
付属の湿式バッテリー用リード線を使えばバッテリーも使用できます。
パワーユニット番兵B12の出力は、5段切り替え、昼間切れる設定もレバー操作で設定可能です。
2段張りの場合、最大400mまで延長が可能です。
撤収時に便利なキャリーケースつき。
セット内容
パワーユニット番兵B12(1台)
専用外部バッテリーアダプター(赤・黒)(1セット)
フェンス側リード線(赤・緑)(1セット)
吊り下げハンガー(1本)
アース棒(1本)
グラファイポール8型1000L(25本)
クイッククリップ8型(50個)
ホワイトワイヤー(200m)(1巻)
ゲートハンドル(2個)
きけん表示板(2枚)
簡易緊張具(2個)
リング碍子(10個)
ピッグテイルポール(2本)
キャリーバッグ
対象動物イノシシ、タヌキ、ハクビシン、キツネ
サイズ100m2段張り、ゲート1ヶ所
内容量1セット
専用外部バッテリーアダプター(赤・黒)(1セット)
フェンス側リード線(赤・緑)(1セット)
吊り下げハンガー(1本)
アース棒(1本)
グラファイポール8型1000L(25本)
クイッククリップ8型(50個)
ホワイトワイヤー(200m)(1巻)
ゲートハンドル(2個)
きけん表示板(2枚)
簡易緊張具(2個)
リング碍子(10個)
ピッグテイルポール(2本)
キャリーバッグ
注意
※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。
※商用電源(AC100Vまたは200V)を電源とする機種を使用の場合電源に漏電遮断器(別売)を接続する必要があります。このことは法令で定めてあります。ACアダプター使用の場合も同様です。
※角杭と単一乾電池はセットの中に含まれておりません。
※角杭には別売りの杭やポールをご利用頂くこともできます。
※電源はお手持ちの12Vバッテリーをご利用頂くこともできます。その際には専用外部バッテリーアダプター(付属品)で12VバッテリーとB12を接続してください。
※タヌキ、ハクビシンには「ミニ番兵用段数追加資材キット」で段数を追加してお使いください。
防鳥・防獣用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 88165673
2017-07-05
- 用途:
- 有害動物侵入防止
取付工事に若干不安を持ちながら購入しまいたが、コーナー確保用の支柱以外はすべてセットになっており、また設置工事も比較的簡単でした。出入り口の作り方の説明書がもう少しわかりやすいといいのですが・・・。10m*20m程度の範囲でしたが設置に要した時間は4時間程度で済みました。設置後、イチゴ畑への狸の侵入はありません。効果抜群のようです。
1人が参考にしています