WATER AREA
スライド式水切ネット
材質(本体)
18-8ステンレス
質量(g)
435
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
90×394×108
材質(キャップ)
塩化ビニール
材質(ゴム)
シリコンゴム
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88194005
(小)
オープン
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください