曜日別特売

水切りバスケット

水切りバスケット - WATER AREA
(1件のレビュー)
材質
(本体箸立て)ポリプロピレン
幅(mm)
440
高さ(mm)
138
質量(g)
835
奥行(mm)
290
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
138×440×290
材質(トレー)
ステンレス鋼
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88193691ADM01
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88193691ADM0159654342-ADM01 ステンレス水切りトレーセット TAKAGI(高儀) 59654342ステンレス水切りトレーセットTAKAGI(高儀)1個
¥1,998
税込¥2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88193691
2016-07-06
用途: 給湯室での食器等の水切り
サービス業

形状寸法、特にワイヤーの上辺と下辺のサイズが詳しく表示してあるとありがたかった。大丈夫だと思っていたガスの元栓に被ってしまいました。残念。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする