WATER AREA
水切りバスケット
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88193691
品番
ADM01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
材質
(本体箸立て)ポリプロピレン
幅(mm)
440
高さ(mm)
138
質量(g)
835
奥行(mm)
290
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
138×440×290
材質(トレー)
ステンレス鋼
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
88193691
ADM01
59654342
-
ステンレス水切りトレーセット
TAKAGI(高儀)
1個
¥
1,998
税込
¥
2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です