曜日別特売

WA2(TG)角度付包丁スタンド

WA2(TG)角度付包丁スタンド - WATER AREA

お使いの包丁をキッチンのシンク上にコンパクトに収納できます。
角度付だから出し入れがラクラク。
シンクをキズつけないすべり止めゴム付。

材質(本体)
18-8ステンレス
質量(g)
250
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
215×115×110
材質(ゴム)
シリコンゴム
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88194032-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする