EBM 松翠 69層鋼ダマスカス 三徳 18cm

EBM 松翠 69層鋼ダマスカス 三徳 18cm - EBM(江部松商事)

松翠とは…禅の言葉で「松樹千年翠(しょうじゅせんねんのみどり)という言葉があります。常緑樹である松の葉は見た目にはほとんど変化はありませんが鮮やかな緑を保ち続けています。時代に流されることのない洗練されたデザインと切れ味があなたのキッチンを彩ります。

仕様
オーブン:×、食器乾燥機:×、対応熱源:×、電磁調理器:×
材質
刃部:69層鋼ダマスカス、芯材:VG10、柄:黒合板
外寸法(mm)
全長:315、刃渡り:180
電子レンジ
×
食器洗浄機
×
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04848860-
¥15,000
¥14,980
¥16,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする