EBM 松翠 69層鋼ダマスカス 牛刀 20cm
松翠とは…禅の言葉で「松樹千年翠(しょうじゅせんねんのみどり)という言葉があります。常緑樹である松の葉は見た目にはほとんど変化はありませんが鮮やかな緑を保ち続けています。時代に流されることのない洗練されたデザインと切れ味があなたのキッチンを彩ります。
- 仕様
- オーブン:×、対応熱源:×、食器乾燥機:×、電磁調理器:×
- 材質
- 刃部:69層鋼ダマスカス、芯材:VG10、柄:黒合板
- 外寸法(mm)
- 全長:332、刃渡り:200
- 電子レンジ
- ×
- 食器洗浄機
- ×
- 内容量
- 1個
包丁・ナイフ・砥石 の新着商品
カテゴリ



























