IXシリーズ(IX-09W)

IXシリーズ(IX-09W) - IRC
(32件のレビュー)

ハードからソフトまで、ワイドにカバーするインターミディエイトモデル。
新設計のノブと構造により高速ストレートでもタイトコーナリング時でもしっかり路面をグリップする。
サイズバリエーションも豊富。

タイプWTパターンIX09W内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※公道走行不可。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リム径(inch)
タイヤサイズ
速度記号/荷重表示
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
882005061067571770/100-1740M
7,600
取扱い終了
返品不可
特別運賃
882005151067721970/100-1942M
9,400
取扱い終了
返品不可
特別運賃
882005241022762180/100-2151M
13,300
取扱い終了
返品不可
882005331022902190/100-2157M
15,400
取扱い終了
返品不可
車上渡し
882005421218971490/100-1449M
10,200
取扱い終了
返品不可
特別運賃
882005511085721690/100-1652M
11,000
取扱い終了
8820056710978618100/100-1859M
15,500
取扱い終了
返品不可
車上渡し
8820057610265118110/100-1864M
17,100
取扱い終了
返品不可
車上渡し
8820058510964719100/90-1957M
15,100
取扱い終了
8820059411045119110/80-1959M
14,800
取扱い終了
返品不可
8820060311064219110/90-1962M
18,600
取扱い終了
返品不可
8820061211145119120/80-1963M
17,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88200567
2023-06-22
用途: エンデューロ練習用

まさかまだ残っていたとは驚きです、多分最後の一本。
エンデューロに使うにはちょっと性能が...ですが、練習でスキルアップできるのならと思い購入しました。
ドライ・マディどこでも安心できるタイヤです。
後継にも期待です。

対象商品 : 88200585
2021-06-14
用途: モトクロスに使用

エンジョイライダーにも満足いくタイヤです。
土砂の混合の様なところメインで乗っていますが
グリップ感いいと思います。
リーズナブルですし、リピートしようと思っています。

対象商品 : 88200515
2020-05-21
用途: モトクロス/エンデューロ走行
ナカノメボデー

モトクロス、エンデューロ、練習走行に使用。
路面状況によりタイヤパタン選択、交換するくらい熱中してないのでこのオールラウンドタイヤを選びました。
雨降り路面でもそこそこ走ってくれるので良いタイヤだと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 88200551
2019-12-02
用途: モトクロス用
製造業

サンデーモトクロスで使う分には、商品説明通りにマディからカチパンまでこれ一本で対応できるので助かります。

対象商品 : 88200515
2019-10-08
用途: モトクロス用
製造業

おっさんがサンデーモトクロスで使うには、ハードからマディまでこれ1本で賄えるので助かります。

対象商品 : 88200533
2019-09-02
用途: エンデューロレースに使用
医療・福祉・介護関連業

モトクロスタイヤですが、インターミディエイトタイプで対応路面が広くて使いやすいです。赤土の下りもグリップがあり、しっかりグリップします(フロント)

対象商品 : 88200524
2019-06-12
用途: オフロード走行に、
建設業・工事業

最近はフロントタイヤはコレばっかりです。クセも無く、耐久性もあります。

対象商品 : 88200506
2019-01-27
用途: タイヤ交換

ノーマルタイヤからix-09wに変えて見た目が変わりgood

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする