曜日別特売

IXシリーズ(45F for 60cc MX)

IXシリーズ(45F for 60cc MX) - IRC

泥だらけのマッド路面から乾いたハード路面まで、あらゆる路面で使えるオールラウンドな60~110ccクラスモデル。

速度記号/荷重表示4PRタイプWTパターン45F内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※公道走行不可。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リム径(inch)
タイヤサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88200847101285142.50-14
8,000
取扱い終了
返品不可
88200856121585123.00-12
10,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする