布粘着テープNo.121(着色)

布粘着テープNo.121(着色) ニチバン

強粘着で抜群の保持力です巻戻しが軽く作業性にも優れています。

伸度(%)7 耐熱温度(℃)常温 粘着力(N/10mm)5.46 引張強度(N/10mm)53.3 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1ケース(30巻)
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89733944 No.121(着色) 50 25 0.21 スフ+PET ゴム系 5.46N/10mm
オープン
 
 
取扱い終了
89733987 No.121(着色) 50 25 0.21 スフ+PET ゴム系 5.46N/10mm
オープン
 
 
取扱い終了
89733996 No.121(着色) 50 25 0.21 スフ+PET ゴム系 5.46N/10mm
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89733944 No.121(着色) 70825354 No.121 No.121 布粘着テープNo.121 ニチバン 70825354 布粘着テープNo.121 ニチバン 1箱(30巻) 11,980 税込13,178 注文コードが変更になりました
89733987 No.121(着色) 70825363 No.121 No.121 布粘着テープNo.121 ニチバン 70825363 布粘着テープNo.121 ニチバン 1箱(30巻) 11,980 税込13,178 注文コードが変更になりました
89733996 No.121(着色) 70825379 No.121 No.121 布粘着テープNo.121 ニチバン 70825379 布粘着テープNo.121 ニチバン 1箱(30巻) 11,980 税込13,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/844/
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする