No.121(着色) 布粘着テープNo.121(着色) ニチバン 89733987

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

布粘着テープNo.121(着色)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1ケース(30巻)
注文コード
89733987
品番
No.121(着色)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

強粘着で抜群の保持力です巻戻しが軽く作業性にも優れています。

テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.21
基材
スフ+PET
粘着剤
ゴム系
粘着力
5.46N/10mm
伸度(%)
7
耐熱温度(℃)
常温
粘着力(N/10mm)
5.46
引張強度(N/10mm)
53.3
RoHS指令(10物質対応)
対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89733987No.121(着色)70825363No.121No.121(着色) 布粘着テープNo.121 ニチバン 70825363布粘着テープNo.121ニチバン1箱(30巻)
16,980
税込18,678
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/844/
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする