南海プライウッド 南海プライウッドの 建材・エクステリア 南海プライウッドの 内装建材 南海プライウッドの 造作材 3mm框 3mm框 注文コード 幅(mm)269 内容量1枚 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 RK1950-3LO RK1950-3MO RK2950-3LO RK2950-3MO 長さ(mm) 選択解除 19502950 色 選択解除 ミディアムオークライトオーク 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 88201942 RK1950-3LO 1950 ライトオーク ¥14,900 取扱い終了メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し 88201951 RK2950-3LO 2950 ライトオーク ¥22,900 取扱い終了メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し 88201967 RK1950-3MO 1950 ミディアムオーク ¥14,900 取扱い終了メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し 88201976 RK2950-3MO 2950 ミディアムオーク ¥22,900 取扱い終了メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 造作材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 後仕上げタイプ上り框(付け框兼用) 12mm厚 ノダ 税込¥9,568~ ¥8,698~ 後仕上げタイプ上り框(付け框兼用) 3mm厚 ノダ 税込¥7,258~ ¥6,598~ ライブナチュラル 玄関框 塗装品(マット塗装フロア対応) 朝日ウッドテック 税込¥13,068~ ¥11,880~ ライブナチュラル 付框 塗装品(マット塗装フロア対応) 朝日ウッドテック 税込¥12,078~ ¥10,980~ インターフィット T型床見切り(ライブナチュラル用) 朝日ウッドテック 税込¥4,618 ¥4,198 ライブナチュラルMSX-L用L型玄関框 朝日ウッドテック 税込¥19,778~ ¥17,980~ 付け框 ルッソ対応 ノダ 税込¥12,078~ ¥10,980~ 上り框 ルッソ対応 ノダ 税込¥17,578~ ¥15,980~ 段差床見切り フロア厚2.5mm用 ノダ 税込¥4,068 ¥3,698 壁際見切り ノダ 税込¥4,068 ¥3,698 インターフィット スロープ型見切り 朝日ウッドテック 税込¥5,058~ ¥4,598~ インターフィット L型見切り 朝日ウッドテック 税込¥5,058~ ¥4,598~ 巾木Sプラス ハイロジック 税込¥1,099~ ¥999~ 巾木Sプラス ハイロジック 税込¥7,148 ¥6,498 バスケットへ 巾木T型(スカート付き) ウッドワン 税込¥2,638~ ¥2,398~ 巾木A型(スカート付) ウッドワン 税込¥3,078~ ¥2,798~ 巾木P型 ウッドワン 税込¥1,758~ ¥1,598~ (1) 巾木M型 ウッドワン 税込¥1,868~ ¥1,698~ 薄型巾木 ウッドワン 税込¥1,065~ ¥968~ コーナー巾木(出隅用) P型対応 ウッドワン 税込¥6,488 ¥5,898 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建材・エクステリア内装建材造作材框 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「造作材」にはこんなカテゴリがあります 框 巾木 廻り縁 見切り 式台 窓枠 無目枠 笠木 シェアする マイページ 最近見た商品