曜日別特売

水性多用途EX

水性多用途EX - アサヒペン水性多用途EX - アサヒペン水性多用途EX - アサヒペン水性多用途EX - アサヒペン水性多用途EX - アサヒペン水性多用途EX - アサヒペン水性多用途EX - アサヒペン水性多用途EX - アサヒペン
(60件のレビュー)

サビドメ剤、防カビ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。
厚塗りしてもタレにくく、ハケさばきの軽い、たいへん塗りやすい塗料です。
日光や雨にも強く、ソフトなツヤに仕上がります。

用途
ドア、雨戸、羽目板、板べい・ガーデン用品など屋内外の木部や家具・木工品などの木製品
浴室・居間・台所などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁
コンクリート・ブロック・スレート・各種サイディングなどの外壁やへい
フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部・鉄製品
発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビなどのプラスチック面。
乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間使用方法塗りにくい時は水(5%以内)でうすめてください。主成分水性アクリルエマルション樹脂主な用途屋内外の木部・木製品、しっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、外壁・塀、鉄部、発泡スチロール、プラスチック使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性サビドメ
注意
※カベ紙、布カベ紙、ユニットバス、浴槽には適しません。絶えず水がかかったり、水につかるところや、いつも湿っているところ、また床面、テーブル・カウンターの天面には適しません。
66件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
標準塗り面積(2回塗り)(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88204207水性多用途EX1缶(7L)40~50
14,410
8,498
9,348(税込)
当日出荷
88204216水性多用途EX1缶(7L)ミルキーホワイト40~50
14,410
8,498
9,348(税込)
当日出荷
88204225水性多用途EX1缶(7L)アイボリー40~50
14,410
8,498
9,348(税込)
当日出荷
88204234水性多用途EX1缶(7L)カーキー色40~50
14,410
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
88204243水性多用途EX1缶(7L)こげ茶40~50
14,410
8,498
9,348(税込)
当日出荷
88204252水性多用途EX1缶(3L)17~22
7,580
4,298
4,728(税込)
当日出荷
88204261水性多用途EX1缶(3L)ミルキーホワイト17~22
7,580
4,298
4,728(税込)
当日出荷
88204277水性多用途EX1缶(3L)アイボリー17~22
7,580
4,298
4,728(税込)
当日出荷
88204286水性多用途EX1缶(3L)こげ茶17~22
7,580
4,298
4,728(税込)
当日出荷
88204295水性多用途EX1缶(14L)80~100
25,610
15,980
17,578(税込)
当日出荷
88204304水性多用途EX1缶(14L)アイボリー80~100
25,610
15,980
17,578(税込)
当日出荷
88204313水性多用途EX1缶(200mL)ミルキーホワイト1.1~1.4
1,100
659
725(税込)
当日出荷
88204322水性多用途EX1缶(200mL)アイボリー1.1~1.4
1,100
659
725(税込)
当日出荷
88204331水性多用途EX1缶(200mL)クリーム色1.1~1.4
1,100
659
725(税込)
当日出荷
88204347水性多用途EX1缶(200mL)カーキー色1.1~1.4
1,100
659
725(税込)
3日以内出荷
88204356水性多用途EX1缶(200mL)ブラウン1.1~1.4
1,100
659
725(税込)
当日出荷
88204365水性多用途EX1缶(200mL)こげ茶1.1~1.4
1,100
659
725(税込)
当日出荷
88204374水性多用途EX1缶(200mL)グレー1.1~1.4
1,100
659
725(税込)
当日出荷
88204383水性多用途EX1缶(200mL)1.1~1.4
1,100
659
725(税込)
当日出荷
88204392水性多用途EX1缶(200mL)1.1~1.4
1,100
659
725(税込)
当日出荷
88204401水性多用途EX1缶(200mL)黄色1.1~1.4
1,100
659
725(税込)
当日出荷
88204417水性多用途EX1缶(200mL)1.1~1.4
1,100
659
725(税込)
当日出荷
88204426水性多用途EX1缶(200mL)水色1.1~1.4
1,100
659
725(税込)
当日出荷
88204435水性多用途EX1缶(200mL)空色1.1~1.4
1,100
659
725(税込)
当日出荷
88204444水性多用途EX1缶(200mL)1.1~1.4
1,100
659
725(税込)
当日出荷
88204453水性多用途EX1缶(200mL)1.1~1.4
1,100
659
725(税込)
当日出荷
88204462水性多用途EX1缶(1.6L)9~11
4,600
2,798
3,078(税込)
当日出荷
88204471水性多用途EX1缶(1.6L)パールホワイト9~11
4,600
2,798
3,078(税込)
当日出荷
88204487水性多用途EX1缶(1.6L)ミルキーホワイト9~11
4,600
2,798
3,078(税込)
当日出荷
88204496水性多用途EX1缶(1.6L)アイボリー9~11
4,600
2,798
3,078(税込)
当日出荷
88204505水性多用途EX1缶(1.6L)クリーム色9~11
4,600
2,798
3,078(税込)
当日出荷
88204514水性多用途EX1缶(1.6L)ベージュ9~11
4,600
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
88204523水性多用途EX1缶(1.6L)カーキー色9~11
4,600
2,798
3,078(税込)
当日出荷
88204532水性多用途EX1缶(1.6L)ブラウン9~11
4,600
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
88204541水性多用途EX1缶(1.6L)こげ茶9~11
4,600
2,798
3,078(税込)
当日出荷
88204557水性多用途EX1缶(1.6L)グレー9~11
4,600
2,798
3,078(税込)
当日出荷
88204566水性多用途EX1缶(1.6L)9~11
4,600
2,798
3,078(税込)
当日出荷
88204575水性多用途EX1缶(1.6L)9~11
4,600
2,798
3,078(税込)
当日出荷
88204584水性多用途EX1缶(1.6L)ピンク9~11
4,600
2,798
3,078(税込)
当日出荷
88204593水性多用途EX1缶(1.6L)黄色9~11
4,600
2,798
3,078(税込)
当日出荷
88204602水性多用途EX1缶(1.6L)パステルグリーン9~11
4,600
2,798
3,078(税込)
当日出荷
88204611水性多用途EX1缶(1.6L)フレッシュグリーン9~11
4,600
2,798
3,078(税込)
当日出荷
88204627水性多用途EX1缶(1.6L)9~11
4,600
2,798
3,078(税込)
当日出荷
88204636水性多用途EX1缶(1.6L)水色9~11
4,600
2,798
3,078(税込)
当日出荷
88204645水性多用途EX1缶(1.6L)空色9~11
4,600
2,798
3,078(税込)
当日出荷
88204654水性多用途EX1缶(1.6L)9~11
4,600
2,798
3,078(税込)
当日出荷
88204663水性多用途EX1缶(0.7L)4~5
2,280
1,898
2,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
88204672水性多用途EX1缶(0.7L)パールホワイト4~5
2,280
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
88204681水性多用途EX1缶(0.7L)ミルキーホワイト4~5
2,280
1,898
2,088(税込)
当日出荷
88204697水性多用途EX1缶(0.7L)アイボリー4~5
2,280
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:60
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-13
用途: DIY壁塗り
自動車・二輪車・自転車関連業

床塗りで使ったのですが使いやすい 伸ばしたいときは水でできるので良いです 多用途でしようできるので 余ったペイントで今度は壁に挑戦です 容器への液だれがしなければ最高なのですが・・・ 液だしの口みたいな形状で缶が工夫できないものですかねえ

対象商品 : 88204313
2025-12-01
用途: 手作り小物の塗装
ホットスタッフ卸売・小売業

ちょうど良い量の間でした。たっぷり使えるし、足りなくなる心配もなく、いろいろなものに使いました。

2025-01-06
用途: 合板の表面塗装
空港協力事業株式会社運輸・通信業

今までは油性ペイントを使用していましたが、作業後のローラー等の洗浄できれいにならなかったので水性ペイントを使用することにし、商品を探した中でメーカー品でもあり安価だったので購入しました。使用に当たっては気になる点もありません。冬場の乾燥は2時間以上とのことですが晴天だったこともあり重ね塗りしたのですが1時間ちょっとでも問題ありませんでした。防カビ等の効果は不明です。

1が参考にしています
2024-11-14
用途: 鉄柵に

使用中の匂いも少なく、乾きも早いので女性でも扱いやすいペンキでした。
発送も早くてとてもよい。

対象商品 : 88204234
2024-05-15
用途: ガレージ:自宅の外壁塗装

1年前に購入すぐに使い
残りを1年後に使用しましたが、
変わらずに塗りやすく、色も変色無く
安定の品質でしたので
お勧めでは?

対象商品 : 88204681
2024-04-22
用途: DIY利用

格安が魅力で購入しました。何の問題なく使え、満足です

対象商品 : 88204365
2023-06-21
用途: 鉄製外階段の防錆

サビ変換液(ラストチェンジャー)と併せて鉄製外階段の防錆に活用しています

対象商品 : 88204453
2023-06-05
用途: 室内用落とそうとして

室内の古くなった家具に塗って使っています。他の角の色がこの色なので、同色にするとおしゃれになりました。ちょっとしたDIYですが、自分でやると安上がり助かりました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする