曜日別特売

スプレークッキングオイル セパレ バターオイル

スプレークッキングオイル セパレ バターオイル - ローリング
(5件のレビュー)

アメリカで生まれたベストセラー・クッキングオイルセパレがあればだれだって腕自慢、味自慢。和・洋・中華にお菓子まで、セパレは5つの個性でお料理のレパートリーを広げます。
料理にスプレーするだけでバターのまろやかなうまみをプラスします。
洋風料理、パンやお菓子作りに最適です。
とってもヘルシー/動脈硬化を防ぐといわれる大豆レシチンがたっぷり。コレステロールも塩分もゼロです。
いつでも新鮮開封してから最後までフレッシュな風味が楽しめます。
低カロリー/必要量は普通の食用油の1/10~1/20。カロリーもその分、減らすことができます。
仕上がりがきれい特殊な油膜で焦げつきや形くずれを防ぐので、調理がしやすく見た目にも映えます。
後片付けで頭を悩ます残り油が出ないので、ベタつきがなく油汚れもサッと落とせます。
手軽で簡単セパレ片手に1~2秒。
サッとひと吹きするだけですから、油もれも容器のべとつきも心配ありません。

材質クッキングオイルTKG品番9-0112-1201TKG品番(2017)6-0105-1101内容量1本(100mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88665787-
750
739
798(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-15
用途: エアーオーブンでの調理に
医療法人なるみ歯科クリニック医療・福祉・介護関連業

エアーオーブンでフライをつくるときに使用してます。容量に対して高価だなと思ってましたが、いやいやこれが全然なくならない。コレがあると、まさに食べる分だけの油しか使わなくて済むんですね。フツーの揚げ物がいかに食用油をムダにするかがわかりました。

対象商品 : 88665787
2024-02-17
用途: お菓子作り、調理用
その他業種

とても便利で重宝している。商品の用途がもう少し詳しければなおよい。

対象商品 : 88665787
2023-02-23
用途: 離型油
その他業種

型離れもよくバターの香りも良いです。
今時期バターの価格が高くなっていますので、節約にもなっておすすめです。

対象商品 : 88665787
2019-07-19
用途: ポップオーバー焼成時
サービス業

バターの香りがしっかりしてスプレーした時点で美味しそうだった。
型場慣れが非常に良く、作業が非常にしやすかった。色づき、型の汚れ等全く無く非常に使いやすかった。他のものにも使用したいと思う。

対象商品 : 88665787
2018-04-23
用途: ワッフルメーカーに使用
焙煎工房生豆屋卸売・小売業

バター仕様だったので、くっついてしまうか心配してましたが、全く心配不要でした。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調味料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする