曜日別特売

スプレークッキングオイル セパレ オリーブオイル

スプレークッキングオイル セパレ オリーブオイル - ローリング
(2件のレビュー)

アメリカで生まれたベストセラー・クッキングオイルセパレがあればだれだって腕自慢、味自慢。和・洋・中華にお菓子まで、セパレは5つの個性でお料理のレパートリーを広げます。
料理にスプレーするだけでオリーブ油の風味をプラスします。
イタリア料理、パスタ料理などに最適です。
とってもヘルシー/動脈硬化を防ぐといわれる大豆レシチンがたっぷり。コレステロールも塩分もゼロです。
いつでも新鮮開封してから最後までフレッシュな風味が楽しめます。
低カロリー/必要量は普通の食用油の1/10~1/20。カロリーもその分、減らすことができます。
仕上がりがきれい特殊な油膜で焦げつきや形くずれを防ぐので、調理がしやすく見た目にも映えます。
片付けがラク後片付けで頭を悩ます残り油が出ないので、ベタつきがなく油汚れもサッと落とせます。
手軽で簡単セパレ片手に1~2秒。
サッとひと吹きするだけですから、油もれも容器のべとつきも心配ありません。

材質クッキングオイルTKG品番9-0112-1301TKG品番(2017)6-0105-1201内容量1本(100mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88665796-
930
919
993(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月9日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-15
用途: エアーオーブンでの調理、サラダにも
医療法人なるみ歯科クリニック医療・福祉・介護関連業

エアーオーブンでフライをつくるときや、サラダにかけて使用しています。オリーブオイルの値段が高騰していますが、スプレー式だと食べる分だけの油しか使わないし(フツーの揚げ物の1%ぐらいしか使わない)、香りもよく拡散するように思います。

対象商品 : 88665796
2020-04-12
用途: ダッチオーブンやスキレットの保管時の油塗布
医療・福祉・介護関連業

細かい霧状に出るのかと思っていましたが、大きめの霧という感じでした。
一吹きで全体的に油が塗布できるので便利です。
まあ、普通に油を垂らして延ばせばいいのですが、横着者には便利かなという感じでしょうか。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調味料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする