スプレークッキングオイル ベーカーズセパレ

スプレークッキングオイル ベーカーズセパレ - ローリング
(29件のレビュー)

天板、型類はもちろん、フライパン、ホットプレートなどの 調理器具にも最適。
アメリカで生まれたベストセラー・クッキングオイルセパレがあればだれだって腕自慢、味自慢。和・洋・中華にお菓子まで、セパレは5つの個性でお料理のレパートリーを広げます。
とってもヘルシー/動脈硬化を防ぐといわれる大豆レシチンがたっぷり。コレステロールも塩分もゼロです。
いつでも新鮮開封してから最後までフレッシュな風味が楽しめます。
低カロリー/必要量は普通の食用油の1/10~1/20。カロリーもその分、減らすことができます。
仕上がりがきれい特殊な油膜で焦げつきや形くずれを防ぐので、調理がしやすく見た目にも映えます。
後片付けで頭を悩ます残り油が出ないので、ベタつきがなく油汚れもサッと落とせます。
手軽で簡単セパレ片手に1~2秒。
サッとひと吹きするだけですから、油もれも容器のべとつきも心配ありません。

材質食品用離型油容量(mL)500TKG品番9-0112-1401TKG品番(2017)6-0105-1301内容量1個(500mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88665805-
1,050
989
1,068(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88665805
2025-09-28
用途: 製パン、製菓の方から抜く作業が楽になりました
みんなの図書館フィーカ飲食業

今まで手でオイルをぬったりしていましたが、その作業が無くなり効率化につながりました!

2025-04-12
用途: 生地を焼くとき
飲食業

テフロン加工したように天板からスルっときれーーいに剥がれてくれてびっくり!今まで知らなくて損してました。作業効率爆あがりです!

対象商品 : 88665805
2025-06-24
用途: 焼き型へのスプレー
卸売・小売業

きれいな焼き色がつき型離れも良く味にも支障なく使用しやすい

対象商品 : 88665805
2024-02-17
用途: お菓子作り
その他業種

カヌレの型と一緒に購入、初めはバターを手で塗っていたがスプレークッキングオイルを使用して、とても型離れがよく手間も省けて大変満足している。

対象商品 : 88665805
2024-08-06
用途: 焼き菓子づくり
教育・研究機関

他社より、早く、手に入れることができるので、購入できてよかったです。

対象商品 : 88665805
2023-01-04
用途: スチームコンベクションオーブンの炒め物や揚げ物調理に使っています。
飲食業

少量の油をまんべんなくからめることが簡単にできとても使いやすく重宝しています。

対象商品 : 88665805
2022-06-30
用途: 食パンを作るときの型にスプレーして使っている
あっこぱん製造業

とっても便利。よく振って使わないと、最後の方がガスがなくなってオイルが使いきれない。

対象商品 : 88665805
2021-11-27
用途: 焼成型からの剥離用
サービス業

当初の目的での使用は非常に重宝していますが、プラス屋外でのBBQ時やキャンプの際にこの上なく使い勝手がいいです。昨今のキャンプブームの中、是非使いたい一品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調味料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする