ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
クローバー(大屋製作所)
クローバー(大屋製作所)の 厨房用品
クローバー(大屋製作所)の キッチン・調理用品
クローバー(大屋製作所)の バット・番重・コンテナ
K18-8深蓋バット
K18-8深蓋バット
注文コード
88693455
注文コード
88693455
注文コード
88693464
注文コード
88693473
注文コード
88693482
注文コード
88693491
注文コード
88693507
商品タイプ
バット
内容量
1個
お届け日
※
は、
--
時間
--
分以内
に
今
ご注文いただいた際の目安です。
[地域を変更]
お届け日を見る
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
-
サイズ
選択解除
210型
240型
270型
300型
330型
360型
間口W×奥行D×高さH(mm)
選択解除
210×150×40
240×180×40
270×210×40
300×240×40
330×270×40
360×300×40
TKG品番
選択解除
8-0216-0301
8-0216-0302
8-0216-0303
8-0216-0304
8-0216-0305
8-0216-0306
TKG品番(2017)
選択解除
6-0207-0301
6-0207-0302
6-0207-0303
6-0207-0304
6-0207-0305
6-0207-0306
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
お届け日
数量
88693455
-
210型
210×150×40
8-0216-0301
6-0207-0301
¥
3,320
¥
2,390
¥
2,390
¥
2,629
(税込)
翌日出荷
-
88693464
-
240型
240×180×40
8-0216-0302
6-0207-0302
¥
3,660
¥
2,690
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
翌日出荷
-
88693473
-
270型
270×210×40
8-0216-0303
6-0207-0303
¥
4,480
¥
2,990
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌日出荷
-
88693482
-
300型
300×240×40
8-0216-0304
6-0207-0304
¥
5,320
¥
3,490
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
翌日出荷
-
88693491
-
330型
330×270×40
8-0216-0305
6-0207-0305
¥
5,760
¥
3,790
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
翌日出荷
-
88693507
-
360型
360×300×40
8-0216-0306
6-0207-0306
¥
7,060
¥
4,490
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌日出荷
-
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
ステンレス防水型プルボックス sus304 2b・1.5t
電成興業
税込
¥
3,949
~
¥
3,590
~
(6)
ステンレスボックス
エスコ
税込
¥
3,630
¥
3,300
(1)
バスケットへ
ステン蓋付バット
アズワン
税込
¥
4,029
~
¥
3,663
~
18-8(SUS304)深型角バット
クローバー(大屋製作所)
税込
¥
2,189
~
¥
1,990
~
(4)
ステンレスプールボックス (平蓋)
未来工業
税込
¥
2,079
~
¥
1,890
~
(1)
ステンレスプールボックス (防水カブセ蓋)
未来工業
税込
¥
2,409
~
¥
2,190
~
ステンレス製深型組バット
クローバー(大屋製作所)
税込
¥
461
~
¥
419
~
(22)
SO-A・SO-SA ステンレスボックス
日東工業
税込
¥
8,239
~
¥
7,490
~
(1)
ステンレス深型角バット
TRUSCO
税込
¥
735
~
¥
668
~
(10)
ステンレスSCF形ボックス
日東工業
税込
¥
17,490
~
¥
15,900
~
ステンレスSCL形ボックス(屋内・屋外兼用)
日東工業
税込
¥
21,890
~
¥
19,900
~
18-8 深型角バット
AG(赤川器物製作所)
税込
¥
582
~
¥
529
~
(53)
ステンレス深型組バット
TRUSCO
税込
¥
627
~
¥
570
~
(5)
18-8(SUS304)深型角キッチンポット
SUGICO(スギコ)
税込
¥
2,629
~
¥
2,390
~
(4)
18-0 ステンレス浅型バット
三宝(UK)
税込
¥
483
~
¥
439
~
(49)
18-8 深型組バット
AG(赤川器物製作所)
税込
¥
538
~
¥
489
~
(11)
18-8(SUS304) 深型組バット蓋
クローバー(大屋製作所)
税込
¥
351
~
¥
319
~
(6)
18-8(SUS304)ステンレス深型角バット
三宝(UK)
税込
¥
615
~
¥
559
~
(14)
18-8(SUS304) 浅型角バット
クローバー(大屋製作所)
税込
¥
967
~
¥
879
~
(7)
18-0 ステンレス浅型バット
クローバー(大屋製作所)
税込
¥
2,519
~
¥
2,290
~
(13)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
厨房機器・キッチン/店舗用品
厨房用品
キッチン・調理用品
バット・番重・コンテナ
バット・トレー
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります
保温・保冷ボックス
バット・トレー
番重・コンテナ本体
バット蓋
番重フタ
出前箱・岡持ち
バット網
ばんじゅう用網
ばんじゅう袋
検食用容器
餅箱・木箱・木製飯台
シェアする