C角朝日虎印金剛 荒砥石 No.500 2丁掛
材質特殊砥材
質量(kg)1
サイズ2丁掛
砥粒種類荒砥
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×50×50
粘度No.500
TKG品番9-0348-1401
TKG品番(2017)6-0321-1601
内容量1個
包丁・ナイフ・砥石 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88740391 | 500 | 18889928 | - |
|
朝日虎印 C角No500 | サンタイガー | 1本 | ¥2,398 税込¥2,638 | 注文コードが変更になりました |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
砥石の種類と砥ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/toishi/
2023-03-20