ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
寿菓工精器(ホテイ印)
寿菓工精器(ホテイ印)の 厨房用品
寿菓工精器(ホテイ印)の 料理道具
寿菓工精器(ホテイ印)の 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
ホテイ印 綿 モチフキン
ホテイ印 綿 モチフキン
注文コード
88753393
注文コード
88753402
(2件のレビュー)
綿100%
材質
綿
内容量
1袋(5枚)
お届け日
※
は、
--
時間
--
分以内
に
今
ご注文いただいた際の目安です。
[地域を変更]
お届け日を見る
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
-
サイズ
選択解除
大
小
質量(g)
選択解除
388
560
間口W×奥行D(mm)
選択解除
650×620
750×750
TKG品番
選択解除
8-0397-1501
8-0397-1502
TKG品番(2017)
選択解除
6-0372-0901
6-0372-0902
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
お届け日
数量
88753393
-
大
560
750×750
8-0397-1501
6-0372-0901
¥
7,400
¥
5,390
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
当日出荷
-
88753402
-
小
388
650×620
8-0397-1502
6-0372-0902
¥
5,200
¥
3,990
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌日出荷
-
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
プロユーザーの蒸し器ネット
原田織物
税込
¥
340
~
¥
309
~
(4)
ストロングネット
TKG
税込
¥
5,489
~
¥
4,990
~
蒸し布 NA
サンベルム
税込
¥
219
~
¥
199
~
(1)
テトロン モチフキン
寿菓工精器(ホテイ印)
税込
¥
6,589
¥
5,990
バスケットへ
炊飯ネット(テトロン製)
EBM
税込
¥
1,969
~
¥
1,790
~
(7)
ライスネット
イグチ
税込
¥
989
¥
899
(9)
PTFEネット
フロンケミカル
税込
¥
6,589
~
¥
5,990
~
テフロン ベンリネット
TKG
税込
¥
1,859
~
¥
1,690
~
(4)
むし上手
貝印
税込
¥
659
~
¥
599
~
(1)
ベンリネット ソフト
TKG
税込
¥
934
~
¥
849
~
(3)
蒸し布2-3マス用 NA
サンベルム
税込
¥
538
¥
489
(1)
バスケットへ
ベンリネット
TKG
税込
¥
1,749
~
¥
1,590
~
(3)
ほっかほかネット
兼光産業
税込
¥
1,419
~
¥
1,290
~
(5)
業務用 炊飯用袋ネット
名古屋工芸
税込
¥
2,629
~
¥
2,390
~
(2)
綿 モチフキン
EBM
税込
¥
769
~
¥
699
~
綿ふかし布
八ツ矢工業
税込
¥
395
~
¥
359
~
ホテイ印 綿まんじゅうフキン 厚口
寿菓工精器(ホテイ印)
税込
¥
769
¥
699
バスケットへ
サンベルム 蒸し布4マス用 NA
サンベルム
税込
¥
758
¥
689
(1)
バスケットへ
ナイロン モチフキン
アダチフィルター
税込
¥
1,529
~
¥
1,390
~
(1)
お料理ガーゼ
サンベルム
税込
¥
494
¥
449
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
厨房機器・キッチン/店舗用品
厨房用品
料理道具
蒸し鍋・せいろ・スチーマー
蒸し布
商品レビュー
平均満足度:
総レビュー件数:
2
件
毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
商品レビューを投稿する
2018-06-11
用途:
蒸し物
対象商品:
88753402
品数が多く、なおかつ迅速丁寧で大変たすかっています。
参考になった
2018-09-13
用途:
麹つくり時
対象商品:
88753393
他製品と比べて網目から”はみ出し繊維”が少なくて、蒸米がはがれやすく使いよい。
参考になった
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります
玉子豆腐器
蒸し鍋
セイロ
蒸し布
シリコンスチーマー
シェアする