クラシックグレーター ハンドル無し

クラシックグレーター ハンドル無し マイクロプレイン
(1件のレビュー)

マイクロプレーンクラシック・シリーズ。独自のブレード形状で抜群の切れ味。目詰まりもなく水で簡単に洗い流せます。材質:ブレード部/18-10ステンレス。洗浄機対応

用途玉ねぎ、にんにく、ペッパー、ジンジャー、 柑橘類の卸しに最適です。 材質13crステンレス 質量(kg)0.033 全長×幅W×厚さ(mm)315×33×6 TKG品番9-0574-0901 TKG品番(2017)6-0514-0801 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88805604 40001
2,700
1,998
アウトレット
2,198 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
88805604
2023-08-01
用途:
製菓用
ゆるりと。 様 (飲食業)

レモンやオレンジの皮を削るのに便利です。余計な装飾がなくシンプルで使いやすいし、手入れもしやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする