インテックカネキ インテックカネキの 厨房用品 インテックカネキの キッチン・調理用品 インテックカネキの ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き シルキー 万能バサミ シルキー 万能バサミ 注文コード 88809156 (2件のレビュー) 全長(mm)170 材質刃材:ステンレス ハンドル:EVA樹脂 質量(kg)0.064 耐熱温度(℃)80 TKG品番9-0586-1501 TKG品番(2017)6-0526-1301 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 88809156 - ¥3,100 ¥2,598 ¥2,598 ¥2,858 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください キッチン・調理用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity キッチンバサミ THERMOS(サーモス) 税込¥2,088~ ¥1,898~ MPフーズ ステンレスはさみ MPフーズ 税込¥5,168~ ¥4,698~ オールステンレス料理ハサミ コックさんNew インテックカネキ 税込¥10,558 ¥9,598 バスケットへ 離乳食はさみ ジーエスホームプロダクツ 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 手に優しいキッチンバサミ トッププロダクツ 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ キッチンバサミ ロング 長谷川刃物 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ ナチュラルベーシック オールステン キッチンはさみ ヒロショウ 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ 仁作 オシバサミ 富田刃物 税込¥3,628 ¥3,298 関孫六 鍛造オールステンレスカーブキッチン鋏 貝印 税込¥6,048 ¥5,498 バスケットへ ジェットネット ポリネット ジェットネット 税込¥6,378 ¥5,798 バスケットへ 鋳鉄 ミートプレス 木柄レクタングル TKG 税込¥5,278 ¥4,798 バスケットへ 鋳鉄 ハンバーグプレス 木柄ラウンド TKG 税込¥4,948 ¥4,498 鋳鉄 ミートプレス バネ柄オーバル TKG 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ ジェットホーン TKG 税込¥60,478~ ¥54,980~ ジェットネット(25m巻×2) TKG 税込¥9,678~ ¥8,798~ ジェットネット(50m巻) TKG 税込¥7,368~ ¥6,698~ ララシャイン ステンレスパンチングボール3点セット パール金属 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 耐熱ガラス浅型漬けおき容器 パール金属 税込¥967~ ¥879~ 耐熱ガラスロック式深型漬けおき容器 パール金属 税込¥1,428~ ¥1,298~ 簡単密閉 耐熱ガラス保存容器 パール金属 税込¥637~ ¥579~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品キッチン・調理用品ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜きキッチンばさみ 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 2 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 88809156 2024-07-30 用途: 何でもよく切れます 浪速商事株式会社 様 (不動産業) 重宝しているので、2本めです。 紙と生地はハサミを替えないと、生地が切れなくなることがおおいのですが、これは、少々、いろいろなものを切っても、生地やら糸がよく切れます。 参考になった 対象商品: 88809156 2018-01-04 用途: 縫製作業 少し高いが使い勝手が良く、よく切れる。縫製作業に最適。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります キッチンばさみ 目打 うろこ取り 骨抜き 肉たたき・肉つり シェアする マイページ 最近見た商品