コンパクトデジタルスケール

コンパクトデジタルスケール - ドリテック
(4件のレビュー)

キズつきにくいクロムメッキ加工。
収納便利なコンパクトサイズ。
見やすい大画面表示(59×29mm)。
最大2kgまで1g単位で表示します。
ボタンひとつで容器の重さを差し引いたり、追加計量もカンタンです。
オートパワーオフの省エネ設計。
背面に壁掛け用フック穴。

付属品
単3形乾電池×2個
材質
ABS・クロムメッキ
色
クロムメッキ
質量(g)
273
種類
デジタルスケール
電源
単3乾電池×2本(付属)
ひょう量(g)
2000
最小表示(g)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×180×30
表示形式
デジタル
画面表示寸法(mm)
59×29
オートパワーオフ
約4分
安定所要時間
約2秒
計量範囲
0~2000g
TKG品番
9-0000-0000
TKG品番(2017)
6-0540-0101
計量皿形状
角皿
ひょう量単位
g
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88810267KS-209CR
¥4,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88810267
2020-12-29
用途: 計量
大和興産株式会社 様

電源オンオフも早くコンパクトなので使いやすいです、ゼロ設定できるのもいいです

対象商品 : 88810267
2020-11-19
用途: ラインでのトッピング作業時

軽くて安価で使用しやすいです。電池いれる箇所の蓋が割れやすいのと、滑り止めが効きにくいのが惜しいところです。

対象商品 : 88810267
2017-08-29
用途: 材料軽量
製造業

小型で使い易く便利。

精度も1g単位なので簡易軽量に有効。

対象商品 : 88810267
2018-10-22
用途: 塗装の塗料計量に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

オートリセットまで時間があるので、混合時間に勝手にOFFされないので他のオートOFFの計量器に比べてやりやすい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする