曜日別特売

くらしのメモリー 温・湿度計

くらしのメモリー 温・湿度計 - エンペックス気象計

温度:-30~+50℃(1目盛2℃)湿度: 0~ 100%(1目盛5%)

材質PS樹脂質量(kg)0.14温度測定範囲(℃)-30~+50(1目盛2℃)湿度測定範囲(%)0~ 100(1目盛5%)湿・温度計温度、湿度寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)295×77×18温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-0626-0701TKG品番(2017)6-0559-0601内容量1個
取扱説明書:(0.3MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88811904TG6621
2,000
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする