曜日別特売

ハンディーミキサー

ハンディーミキサー - 貝印

2つのヘッドで「まぜる」と「泡立て」ができます。 電源:単相100V 50/60Hz 消費電力:200Wコード長さ:1.7m 本体質量:約470g。滑り止め2段階スピードコントロール。握りやすいグリップ設計。仕様 ブレード 泡立て回転数(Hi) 10、400回転/分 800回転/分 (Lo) 9、000回転/分 650回転/分定格時間 60秒 60秒寸 法 Φ65×H185 Φ53×H215質 量 約78g 約100g

材質
金属部:ステンレススチール ブレードカバー:ABS樹脂 ボタン:スチロール樹脂 パッキン:合成ゴム シャフトかん合部:ポリアセタール その他樹脂部:ポリプロピレン
質量(kg)
0.72
直径×長さ(mm)
56×185
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88813742DK5031
¥8,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする