バイタミックス ブレンダー バイタプレップ3 10087ABCB

バイタミックス ブレンダー バイタプレップ3 10087ABCB - マルデ

お粥など熱いものも覚まさずにそのまま攪拌できます。
キューブアイスをそのまま砕いてスムージードリンクを作ることができます。
素材や仕上がりの好みい応じてブレードの回転速度を自由に変えられます。
これまでのブレンダー・ミキサーでは処理が難しかった素材も短時間で理想的な状態に仕上げます。
ツインベアリング採用のウエットブレードを装備、抜群の耐久性を誇ります。
標準装備のアクセラレーターでコンテナー内の対流をコントロールし、攪拌効果を高めることができます。

仕様
オーブン:×、食器乾燥機:温度要注意
材質
容器:トライタン
電源(V)
1P100
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
203×229×514
電子レンジ
×
食器洗浄機
×
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0484720710087-ABCB
¥158,000
¥149,800
¥164,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする