ハンドブレンダー

ハンドブレンダー - macros(マクロス)ハンドブレンダー - macros(マクロス)ハンドブレンダー - macros(マクロス)ハンドブレンダー - macros(マクロス)ハンドブレンダー - macros(マクロス)ハンドブレンダー - macros(マクロス)ハンドブレンダー - macros(マクロス)ハンドブレンダー - macros(マクロス)

つぶす、まぜる、氷も砕ける!
離乳食やスムージーなどが手軽に作れるハンドブレンダー。
2種類のモード搭載(通常・ターボ)
使用後は洗剤と水を入れたカップ等の中で稼働することで洗えるため、お手入れ簡単。
交流式なので、最後までパワフルに使用可能。

材質
ABS、PVC、PA66、ステンレス
質量(g)
600
電源
AC100V 50/60Hz
定格消費電力(W)
200
回転数
約14,500回/分(最大)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×65×365
コード長さ(cm)
100
定格時間
30秒
電流ヒューズ
3.15A
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02935401MEK-148
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする