曜日別特売

ブレンドフォース ネオ ホワイト

ブレンドフォース ネオ ホワイト - T-fal(ティファール)ブレンドフォース ネオ ホワイト - T-fal(ティファール)

たっぷりのジュースやスープが気軽に作れる大容量1.25Lのパワフルブレンダー。
軽くて扱いやすいプラスチック容器。
氷も砕けるアイスクラッシング機能付き。
【350Wのハイパワー】ハイパワーで硬い食材も滑らかに攪拌。
【2段階スピード】スピードはHIGH(高速)とLOW(低速)の2段階で調節可能、氷を砕くのに便利なパルス機能付き。
【たっぷり大容量】大容量の1.25Lで家族分の調理もラクラク。

質量(kg)
約1.84
色
ホワイト
容量(L)
1.25
消費電力(W)
350
コード長さ(m)
1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約18.2×17.2×37.1
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03197892BL4201JP
¥10,500
¥7,998
¥8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする