ダイナミック ハンドミキサー DMX160

ダイナミック ハンドミキサー DMX160 - ダイナミック

コード長:2800mm
容量目安:1~4L
DMX160は、1kgと軽量でありながら、13000回転/分まで無段階変速のハイパワーでクリームチーズやバターもあっという間にミックス。1~4Lの少量の仕込みに抜群の使いやすさで、これぞ真のプロ仕様ミキサー。空気が入りにくい先端形状で、生地が飛び散りにくいのが特長。アタッチメントが取り外せるので、クリーニングも簡単です。片手で使えて誰でも手軽にそして衛生的に、安心してご使用いただけます。
握りやすいハンドル形状
手元で0~13000回転/分の無段階速度調整が可能
ステンレスチューブは取り外して洗浄可能
空気が入りにくく、生地が飛び散りにくい先端形状
乳化に特化した特殊な刃の形状

電源(単相/V)
115
外寸法(mm)
全長:395、チューブ全長:160、本体直径:70
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04847381DMX160
¥64,000
¥63,980
¥70,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする