【sumuu】充電式フードプロセッサー ザ・ミニル
USB充電式でどこでも使える小型フードプロセッサー。
キッチンにもアウトドアにも使用可能。
小型でもしっかり刻める3枚刃。
ガラス容器でお手入れ簡単。
インテリアにもなじむ。
正しくセットしないと稼働しない安全設計付き。
- 材質
- PP、ガラス、ステンレス
- 容量(mL)
- 定格:220
- 質量(g)
- 約500
- 電源
- USB充電式(5V0.3A)
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 105×105×140
- 定格時間
- 30秒
- 充電時間(時間)
- 約3~4(満充電)、約40回使用(1回30秒/無負荷時)
- 内蔵電池
- リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh
- 回転数(回/分)
- モーター:約32000(無負荷時)
- 内容量
- 1個
その他調理家電 の新着商品
カテゴリ


































