ミルサー
ミクロン容器と連続使用5分の高性能モーターのダブル効果で、より細かなパウダーを作ることができます。 電源:単相100V 50/60Hz 消費電力:200W 容量:大容器260c.c. 小容器75c.c. ミクロン容器60c.c. 定格時間:5分以内 回転数:約20、000r.p.mコード長さ:1.8m 付属品:容器キャップ×3個、レシピブック。煮沸消毒ができる衛生的なガラス製容器やカッター、 手を切る心配のないカッターを採用。イワタニ ミルサーの特長1.煮干し・昆布のふりかけや粉末、すりゴマ・練りゴマも。 粗挽きから微粉末まで、天然の健康食材が食べやすくなります。 粉にしてしまえば、おまけに”おいしい"。2.フルーツはもちろん野菜もジュースに。ニンジン、小松菜、 パセリなど食物繊維がいっぱいのヘルシージュースが カンタンに作れます。おまけに後片付けもラクラク!3.玄米スープ、レバーペースト、野菜ペーストなど。 スープ状からペースト状まで、あらゆる食品・惣菜を なめらかな流動食に加工することができます。 容器・カッターが煮沸消毒できるので安心。4.緑茶に含まれるカテキン成分にはすぐれた殺菌・抗菌 作用があります。ビタミンA・C・Eも豊富で、茶葉ごと 食べれば、身体の持っている健康パワーがグーンと充実。煮沸消毒OK!ガラス容器とカッターは煮沸消毒対応です。離乳食など特に衛生面が大切な調理も安心。食品のニオイ除去にも効果的です。パウダー容器緑茶の粉末など、とにかく細かく作りたい!そんな時にはパウダー容器を使えば、まさにサラサラのパウダーが作れます。ミルサー部品標準容器(ガラス)IFM-Y7-H<CML20011>パウダー容器(ガラス)(小容器・ミル容器)IFM-Y7-P<CML20012>
厨房機器・設備・調理機械 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 88813776
- 用途:
- クルミや雑魚を粉にします
出汁じゃこをミルサーにかけてみましたが、思いのほか、少ししかできず(引けず)がっかりしました。
買う商品を間違えたのでしょうか?
せめて1回で、カップ1杯くらいの雑魚が粉に出来ると思ったのですが、実際には、大さじ2杯がせいぜいでしたよ~!