タイガー 業務用角型電子ジャー

タイガー 業務用角型電子ジャー タイガー魔法瓶

よそいやすく、ごはんがつぶれにくい角型コンパクト・ローフォルムタイプ。
ダブルヒーター方式で大量保温できます。
ごはんがこびりつきにくいフッ素加工内鍋。
積み重ねOKなので厨房が有効活用できます。

種別保温専用 材質本体:ステンレス、内なべ:アルミ 機能積み重ね収納OK、電源スイッチつき、通電ランプつき、ステンレスボディ TKG品番9-0000-0000 内容量1個
注意
※消費電力は保温時の平均値です。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
消費電力(W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88819157 JHEA540 5.5 5.4 385×418×257 39 3升
38,500
 
 
取扱い終了
88819166 JHEA720 6 7.2 385×418×307 42 4升
40,700
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用炊飯器/保温ジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする