TKG TKGの 厨房用品 TKGの 厨房機器・設備・調理機械 TKGの 熱調理機・加熱機器 銅製 焼肉網 丸型 銅製 焼肉網 丸型 注文コード (1件のレビュー) 本場 韓国「焼肉網」。一般のステンレス製と比べてお肉が焦げにくいので アミの取り換えの手間が減ります。お肉が内から均等に焼けます。お店の高級感を演出できます。 形状丸 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 直径(Φmm) 選択解除 240280 呼び寸法(cm) 選択解除 2428 TKG品番(2017) 選択解除 6-0689-13016-0689-1302 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 88826552 - 240 24 6-0689-1301 ¥6,200 取扱い終了 88826561 - 280 28 6-0689-1302 ¥7,900 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 厨房機器・設備・調理機械 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity デラックスホテルパン タニコー 税込¥2,198~ ¥1,998~ 揚物フェンス 三菱アルミニウム 税込¥340 ¥309 バスケットへ 特選しちりん 上置 三和金属 税込¥989 ¥899 バスケットへ レンジガード 折りたたみ食洗機対応 IH専用 be worth style(ビーワーススタイル) 税込¥6,048 ¥5,498 ノンフロン冷凍庫 スライドドアフリーザー 日本緑十字社 税込¥87,978 ¥79,980 バスケットへ キッチンミトン トルネ 税込¥593 ¥539 バスケットへ 立てて置ける五徳カバー タワー ホワイト 山崎実業 税込¥1,870 ¥1,700 バスケットへ ガステーブル用レンジガード 下村企販 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ 保温ジャー 2.2升 レストランサプライ 税込¥21,978~ ¥19,980~ MT鉄ポテトフライヤー(クロームメッキ) 大 エムテートリマツ 税込¥7,588 ¥6,898 バスケットへ オーブンレンジ Re・De Range(リデレンジ) A-Stage 税込¥64,878 ¥58,980 煉炭ばさみ 大嶺日の丸燃料 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ スモークレス焼肉グリル やきまるスリム イワタニ 税込¥8,028 ¥7,298 バスケットへ ジャンボフェンス 磁石付 エムエーパッケージング 税込¥582 ¥529 バスケットへ MTI オーブンミトンシルバー MTI(エムテーアイ) 税込¥912~ ¥829~ エッグパン ノンスティック加工 丸穴15個 MTI(エムテーアイ) 税込¥8,688 ¥7,898 バスケットへ タイガー JNO炊飯シート JNO2921 タイガー魔法瓶 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ 鋳物二重コンロ型羽ナシ 丸久鋳物工業 税込¥20,878~ ¥18,980~ しちりん(小)目皿 三和金属 税込¥549 ¥499 バスケットへ 鍋つかみ 鍋敷き ポットホルダー MTI(エムテーアイ) 税込¥505 ¥459 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品厨房機器・設備・調理機械熱調理機・加熱機器焼物器焼き網 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 88826561 2016-06-21 用途: 焼き肉用に使用 その他業種 網目がしっかりしており焼き肉をしても網に焦げ目がつかず焼き肉がうまくできる。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「焼物器」にはこんなカテゴリがあります オーブンパン その他焼き物器 ミトン ブロイラ/グリラー 焼き網 火消し壺 炭バサミ/火箸/灰ならし 業務用コンベクションオーブン 火起こし 焼物器用部品 シェアする マイページ 最近見た商品