スモーク&スチームドーム
キッチンで手軽にスモーク料理が楽しめます!
直火もOK!レンジもOK!
スモーク網を外せば蒸し料理鍋として幅広くご使用できます。
付属品スモークチップ(桜材)
材質本体/萬古焼(耐熱陶器)、フタ/耐熱ガラス(耐熱温度120℃)、網/鉄・クロムメッキ
高さ(mm)150
容量(L)0.65
内径(Φmm)171
外径(Φmm)223
深さ(mm)56
網サイズ(mm)Φ178
TKG品番9-0000-0000
TKG品番(2017)6-0696-0401
内容量1個
注意
※ガラスフタには直火をあてないでください。※レンジでご使用の際はスモーク網を外して下さい。
鍋・釜・やかん の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 88829447
2015-07-03
- 用途:
- 一般の調理器具として、店のお客様に燻製品をご提供する。
飲食業
よくサイズなどを確認せずに申し込んだので、私の責任ですが、小さすぎて家庭用でしたね。
もう少し、こうしたときに使うと便利ということを強調していただけるとよかったかもしれません。
店では使えませんが、家庭で使って好評でした。 喚起は十分にしておかないといけませんが。