曜日別特売

ストッキングタイプ 水切り袋

ストッキングタイプ 水切り袋 - ダイセルファインケムストッキングタイプ 水切り袋 - ダイセルファインケム
(7件のレビュー)
材質ポリエステル98%、ポリウレタン2%寸法(横×縦)(mm)160×210(伸長時)180×300タイプ三角コーナー・排水口兼用TKG品番9-0794-0801TKG品番(2017)6-0709-0601内容量1個(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88830874-
380
329
362(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88830874
2023-11-30
用途: レモンを絞る時。
建設業・工事業

情報番組で、ストッキングタイプの水切り袋を使い茹野菜を絞ると水切りが簡単と聞いたので、早速試してみました。使い勝手が良いので、今は、皮を剥いたレモンをネットに入れて果汁を絞るのに重宝しています。他の人は、洗剤つけてシンクをゴシゴシこすり掃除につかってから、ゴミの水切りとして使っていると言っていました。

1が参考にしています
対象商品 : 88830874
2023-08-17
用途: 給湯室の排水溝

リピ買いです。
箱が小ぶりで引き出しに入れても邪魔にならず、取り出しやすくて使い勝手いいです。

対象商品 : 88830874
2018-05-14
用途: 流しのゴミ用
サービス業

使いやすいです。保存もしやすい。
今回使って、リピ買い決定です。
安いので、毎回取り替えています。

対象商品 : 88830874
2017-04-17
用途: しっかりしてます
株式会社遠藤製作所製造業

価格の割に、ネットがしっかりしているので使いやすいです。
BOXに入っており、保管にも便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 88830874
2015-09-13
用途: シンク排水のごみ取り
卸売・小売業

シンク排水のごみ取りは通常の使い方ですが、ドラム式洗濯機の排水フィルターに輪ゴムで取り付けても十分その機能を発揮することが確認できています。便利です。

対象商品 : 88830874
2016-04-29
用途: 排水溝
製造業

安くて満足

対象商品 : 88830874
2014-10-29
用途: キッチンの排水口のごみとりとして

目の細かいストッキングタイプなので小さなゴミもキャッチしてくれていいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り袋・三角コーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする