東伸販売 東伸販売の 卓上消耗品 東伸販売の テーブルウェア(卓上備品・食器) 東伸販売の グラス・食器・カトラリー 五進 鉄瓶 平丸霰 五進 鉄瓶 平丸霰 注文コード IH対応 容量(L)1.65 材質鉄鋳物 質量(kg)2 高さ(mm)122 口径(Φmm)75 サイズ(号)15 外径(Φmm)205 底径(Φmm)100 TKG品番9-0870-0901 TKG品番(2017)6-0784-1101 内容量1個 特価 本日7月8日(火)は、厨房機器・キッチン/店舗用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き! キャンペーンコード 000025250718 キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 88840805 - ¥21,000 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください グラス・食器・カトラリー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity タンブラー スタンダート 特大 大阪錫器 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ ぐい呑 如月 大阪錫器 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 木目調カトラリー スプーン パール金属 税込¥296 ¥269 バスケットへ タンブラー 六花 中 大阪錫器 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ 酒器セット 風花 大阪錫器 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ マグカップ アーテック 税込¥891 ¥810 バスケットへ マグカップ アーテック 税込¥891 ¥810 バスケットへ 青小梅 土瓶網付 リビング 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ タンブラー 六花 オールド 大阪錫器 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ 真空二重セラミックコートタンブラー-CERACO- 450ml カクセー 税込¥1,428 ¥1,298 はじめておはし 木箸 くまのプーさん 右手用 コンビ 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ タンブラー スタンダート 中ペア 大阪錫器 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ タンブラー スタンダート 小 大阪錫器 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ 竹箸 HEIKO 税込¥934 ¥849 バスケットへ マグカップ アーテック 税込¥891 ¥810 バスケットへ かすが急須Ⅱ つる付 藤田金属 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 燕三 ステンレスつる手急須 和平フレイズ 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ 燕三 ステンレスつる手急須&茶筒(小) 和平フレイズ 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ タンブラー 六花 小 大阪錫器 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ はじめておはし 木箸 右手用 YE コンビ 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品卓上消耗品テーブルウェア(卓上備品・食器)グラス・食器・カトラリー急須・ティーポット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります 茶こし 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器 マグカップ・グラス・コップ 急須・ティーポット 箸・カトラリー・箸置き 盛器・盛りかご・台 酒器 肉皿・スタッキング皿 シェアする マイページ 最近見た商品