焼肉ロースター つどい

焼肉ロースター つどい 山岡金属工業
(1件のレビュー)

イモノアミサイズ:295×178ガス消費量:LPG 0.14kg/h 都市ガス 2、000kcal/hガス接続口:Φ9.5

材質本体ステンレス 鉄板鋳物鉄 質量(kg)17 寸法(幅W×奥行D)(mm)(焼網)295×178 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×300×135 接続口径(Φmm)9.5 TKG品番9-0000-0000 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ガスの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88858034 Y37B LPガス 6-0898-0301
15,500
 
 
取扱い終了
88858043 Y37B 13A 6-0898-0302
15,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2019-11-05
用途:
焼肉焼く時に。
飲食業

軽くて使いやすいです。
ただ手も切れやすいので要注意

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする