TKG
アルゴン パウンドケーキ型
材質
21-0ステンレス
板厚(mm)
0.8
品名・タイプ
パウンドケーキ型
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
底内寸法(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88878386
-
特大
295×78×60
285×70
9-1085-1001
6-0959-1001
¥6,600
¥
4,798
¥5,278
(税込)
3日以内出荷
88878395
-
大
245×78×60
235×70
9-1085-1002
6-0959-1002
¥6,300
¥
4,598
¥5,058
(税込)
3日以内出荷
88878404
-
中
210×78×60
200×70
9-1085-1003
6-0959-1003
¥6,100
¥
4,998
¥5,498
(税込)
3日以内出荷
88878413
-
小
175×78×60
165×70
9-1085-1004
6-0959-1004
¥5,800
¥
4,398
¥4,838
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください