レックピンチ (20個付)

レックピンチ (20個付) - LEC(レック)
(2件のレビュー)
材質
ポリプロピレン
全長(mm)
55
質量(g)
83
タイプ
小型ピンチ
TKG品番
9-0000-0000
TKG品番(2017)
6-1196-1301
内容量
1個(20個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00403122W017
¥170
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00403122
2021-01-13
用途: 窓に遮光シートを吊るすなど
その他業種

シッカリとした作り。金属のバネが丸く飛び出していないところが良い。

対象商品 : 00403122
2017-05-11
用途: シートを干すときに使います。

針金がプラスチックの部分より外に出ていなくて使いやすいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする