曜日別特売

超低温 特殊防寒服 上衣

超低温 特殊防寒服 上衣 - スギヤマ超低温 特殊防寒服 上衣 - スギヤマ超低温 特殊防寒服 上衣 - スギヤマ超低温 特殊防寒服 上衣 - スギヤマ
(2件のレビュー)

-60℃対応タイプです。
冷凍冷蔵倉庫・冷凍船の庫内作業用に最適です。

機能防寒生地(表地)綿100%、(裏地)アクリル100%厚地キルティング袖丈長袖内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00433168MB102M
26,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
00433177MB102L
26,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
00433186MB102LL
26,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
00433195MB1023L
27,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00433195
2022-01-12
用途: 庫内で仕様
その他業種

写真と色が違う、黒が届いた
表面の生地のも写真と違い、硬い生地
色は気にしないが明るい色が良かった
生地も作業性を考えたら写真のような生地の方が良かった

対象商品 : 00433186
2021-05-14
用途: 冷凍庫作業
卸売・小売業

-20度の冷凍庫でピッキング作業用に上下セットで使用しています。
今まで色んな防寒着を購入しましたが、こちらが一番暖かいとのこと。
次もリピートすると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする