18-8アミューズメントスプーン ラウンド

18-8アミューズメントスプーン ラウンド トーダイ 18-8アミューズメントスプーン ラウンド トーダイ

テーブルの上、お皿の上にちょっとしたアクセント
ワンスプーン料理や、コーヒーシュガー、ナッツ類を器代わりに演出。

食器の種類洋食器 材質18-8ステンレス 種別スプーン 幅(mm)48 全長(mm)115 TKG品番9-1692-1901 TKG品番(2017)6-1518-1501 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00461335 -
1,100
799
879 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする