TKG TKGの 卓上消耗品 TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器) TKGの グラス・食器・カトラリー オリエント銀仕様 ティースプーン オリエント銀仕様 ティースプーン 注文コード 00485442 材質18-12ステンレス鋼 幅(mm)27 全長(mm)137 表面処理銀メッキ/ハーフサテン・ベルベット仕上 メッキ厚(μm)3.8 TKG品番9-1791-0210 アーティクルNo.10 TKG品番(2017)6-1589-0210 内容量1個 注意 ※洗剤によっては腐蝕する場合がありますので御注意ください。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 00485442 - ¥1,090 ¥799 ¥799 ¥879 (税込) 3日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 箸・カトラリー・箸置き の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity メラミン子供食器 ミッフィーフェイス ライトスプーン 関東プラスチック工業 税込¥263 ¥239 バスケットへ スモールスプーン マルケイ(国際化工) 税込¥560 ¥509 リベア ステンレス製グレープフルーツスプーン(サテン) パール金属 税込¥219 ¥199 デュール 18-8ステンレス製カップスープスプーン(サテン仕上) パール金属 税込¥318 ¥289 バスケットへ アベリア ステンレス製デザートスプーン2本組 パール金属 税込¥318 ¥289 バスケットへ アベリア ステンレス製デザートスプーン4本組 パール金属 税込¥637 ¥579 バスケットへ エーレ ステンレス製コーヒースプーン パール金属 税込¥142 ¥129 バスケットへ マルチスプーン ベージュ アサヒ興洋 税込¥296 ¥269 バスケットへ 木製デザートスプーン アサヒ興洋 税込¥296 ¥269 バスケットへ マルチスプーン ダークブラウン アサヒ興洋 税込¥296 ¥269 バスケットへ 木製カレースプーン アサヒ興洋 税込¥296 ¥269 バスケットへ 木製コーヒースプーン アサヒ興洋 税込¥274 ¥249 バスケットへ エジソンの離乳食スプーン3本セット EDISONmama 税込¥604 ¥549 バスケットへ はじめて使うスプーン EDISONmama 税込¥714 ¥649 バスケットへ シリコーンスプーン タワー S ホワイト 山崎実業 税込¥594 ¥540 バスケットへ シリコーンスプーン タワー S ブラック 山崎実業 税込¥594 ¥540 バスケットへ 食洗対応塗箸22.5cm パール金属 税込¥406 ¥369 メラミン子供食器 ミッフィーフェイス ライトフォーク 関東プラスチック工業 税込¥263 ¥239 バスケットへ スモールフォーク マルケイ(国際化工) 税込¥560 ¥509 エーレ ステンレス製ケーキフォーク パール金属 税込¥142 ¥129 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品卓上消耗品テーブルウェア(卓上備品・食器)グラス・食器・カトラリー箸・カトラリー・箸置きスプーン 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります スプーン フォーク 取り分け用カトラリー/サラダサーバー 箸 箸置き・カトラリーレスト テーブルナイフ・デザートナイフ 蓮華(れんげ) カトラリーセット バターカッター・バターナイフ シェアする マイページ 最近見た商品