TKG TKGの 卓上消耗品 TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器) TKGの グラス・食器・カトラリー センティア サービススプーン センティア サービススプーン 注文コード 00486133 材質18-12ステンレス鋼、モリブデン・バナジウム鋼(ナイフ刀部) 幅(mm)60 全長(mm)206 表面処理スペリオール・ミラー仕上 TKG品番9-1793-0131 アーティクルNo.34 TKG品番(2017)6-1590-0131 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 00486133 - ¥2,300 ¥1,998 ¥1,998 ¥2,198 (税込) 3日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください スプーン の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 燕風コーヒースプーン 高桑金属 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ コーヒーメジャースプーン ダメージブラック 高桑金属 税込¥681 ¥619 バスケットへ 燕風ティースプーン 高桑金属 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ NEWウィナー ティースプーン 貝印 税込¥252 ¥229 バスケットへ 楓 コーヒースプーン 貝印 税込¥340 ¥309 バスケットへ NEWウィナー コーヒースプーン 10本組 NEWウィナー 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ アラビアンスプーンエデン 高桑金属 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 燕風アイススプーン 高桑金属 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ Z1 share’s 汁もきれるミニスプーン 貝印 税込¥362 ¥329 バスケットへ 槌目カトラリーサテンコーヒースプーン 高桑金属 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ ライト スプーン 青芳製作所 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 槌目カトラリークロコーヒースプーン 高桑金属 税込¥4,838 ¥4,398 バスケットへ 槌目カトラリーサテンティースプーン 高桑金属 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ 燕風デザートスプーン 高桑金属 税込¥7,148 ¥6,498 バスケットへ スタンダードマットゴールドデザートスプーン 高桑金属 税込¥6,928 ¥6,298 バスケットへ キャストエンゼルゴールドコーヒースプーン 高桑金属 税込¥802 ¥729 バスケットへ ニューリゼット デザートスプーン ニューリゼット 税込¥329 ¥299 バスケットへ NEWウィナー コーヒースプーン 4本組 貝印 税込¥879 ¥799 バスケットへ NEWウィナー デザートスプーン 5本組 貝印 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 盛付けスプーン 小久保工業所 税込¥186 ¥169 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品卓上消耗品テーブルウェア(卓上備品・食器)グラス・食器・カトラリー箸・カトラリー・箸置きスプーン 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります スプーン フォーク 取り分け用カトラリー/サラダサーバー 箸 箸置き・カトラリーレスト テーブルナイフ・デザートナイフ 蓮華(れんげ) カトラリーセット バターカッター・バターナイフ シェアする マイページ 最近見た商品