マーベラス銀仕様 ブイヨンスプーン

マーベラス銀仕様 ブイヨンスプーン TKG

材質18-12ステンレス鋼 幅(mm)39 全長(mm)146 表面処理銀メッキ/ハーフサテン・ベルベット仕上 メッキ厚(μm)3.8 TKG品番9-1792-0208 アーティクルNo.07 TKG品番(2017)6-1591-0208 内容量1個
注意
※洗剤によっては腐蝕する場合がありますので御注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00487165 -
1,490
999
1,099 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする