TKG TKGの 卓上消耗品 TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器) TKGの グラス・食器・カトラリー リゾン銀仕様 フィッシュソーススプーン リゾン銀仕様 フィッシュソーススプーン 注文コード 00488206 材質18-12ステンレス鋼 幅(mm)38 全長(mm)196 表面処理銀メッキ/ハーフサテン・ベルベット仕上 メッキ厚(μm)3.8 TKG品番9-1795-0224 アーティクルNo.27 TKG品番(2017)6-1592-0224 内容量1個 注意 ※洗剤によっては腐蝕する場合がありますので御注意ください。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 00488206 - ¥2,290 ¥1,998 ¥1,998 ¥2,198 (税込) 4日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください スプーン の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity NEWウィナー デザートスプーン 2本組 NEWウィナー 税込¥604 ¥549 バスケットへ コーヒーメジャースプーン ダメージブラック 高桑金属 税込¥681 ¥619 バスケットへ 槌目カトラリーサテンティースプーン 高桑金属 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ バルーン スプーン 青芳製作所 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ ニューリゼット デザートスプーン ニューリゼット 税込¥329 ¥299 バスケットへ 燕風デザートスプーン 高桑金属 税込¥7,148 ¥6,498 バスケットへ 燕風ティースプーン 高桑金属 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ スタンダードアンティークゴールドティースプーン 高桑金属 税込¥10,778 ¥9,798 バスケットへ アニマルカトラリーオーシャンシャチ 波型スプーン 高桑金属 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ 燕風コーヒースプーン 高桑金属 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ 穴あきスプーン 小久保工業所 税込¥208 ¥189 バスケットへ Z1 share’s 汁もきれるミニスプーン 貝印 税込¥362 ¥329 バスケットへ 燕風アイススプーン 高桑金属 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ NEWウィナー ティースプーン 貝印 税込¥252 ¥229 バスケットへ NEWウィナー コーヒースプーン 10本組 NEWウィナー 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 楓 コーヒースプーン 貝印 税込¥340 ¥309 バスケットへ 槌目カトラリーサテンコーヒースプーン 高桑金属 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ NEWウィナー デザートスプーン 5本組 貝印 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 槌目カトラリークロコーヒースプーン 高桑金属 税込¥4,838 ¥4,398 バスケットへ スタンダードマットゴールドデザートスプーン 高桑金属 税込¥6,928 ¥6,298 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品卓上消耗品テーブルウェア(卓上備品・食器)グラス・食器・カトラリー箸・カトラリー・箸置きスプーン 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります スプーン フォーク 取り分け用カトラリー/サラダサーバー 箸 箸置き・カトラリーレスト テーブルナイフ・デザートナイフ 蓮華(れんげ) カトラリーセット バターカッター・バターナイフ シェアする マイページ 最近見た商品