レジェンド ゴールド コーヒースプーン

レジェンド ゴールド コーヒースプーン ワダコーポレーション

食器の種類洋食器 材質ステンレススチール、アクリル樹脂 種別コーヒースプーン 全長(mm)121 仕上金仕上げ 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00514088 - クリスタル 9-1824-1103 6-1622-1103
510
429
472 (税込)
3日以内出荷
00514063 - ピンク 9-1824-1101 6-1622-1101
510
 
 
取扱い終了
00514072 - ブルー 9-1824-1102 6-1622-1102
510
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする