丸型パンダお子様スプーン

丸型パンダお子様スプーン 高山工業 丸型パンダお子様スプーン 高山工業 丸型パンダお子様スプーン 高山工業

食器の種類子供用食器 材質SUS430 種別スプーン 全長(mm)120 質量(g)24 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
- 00516933
- 00516933
00516933 - 9-1831-2301 6-1630-2201
240
219
241 (税込)
3日以内出荷
- 00516958
- 00516958
00516958 - 9-1831-2303 6-1630-2203
240
219
241 (税込)
3日以内出荷
- 00516976
- 00516976
00516976 - ピンク 9-1831-2305 6-1630-2205
240
219
241 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする