丸型パンダお子様フォーク

丸型パンダお子様フォーク 高山工業 丸型パンダお子様フォーク 高山工業 丸型パンダお子様フォーク 高山工業

食器の種類子供用食器 材質SUS430 種別フォーク 全長(mm)120 質量(g)24 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
- 00516942
- 00516942
00516942 - 9-1831-2302 6-1630-2202
240
219
241 (税込)
3日以内出荷
- 00516967
- 00516967
00516967 - 9-1831-2304 6-1630-2204
240
219
241 (税込)
3日以内出荷
- 00516985
- 00516985
00516985 - ピンク 9-1831-2306 6-1630-2206
240
219
241 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする