東洋佐々木ガラス 東洋佐々木ガラスの 卓上消耗品 東洋佐々木ガラスの テーブルウェア(卓上備品・食器) 東洋佐々木ガラスの グラス・食器・カトラリー シャンデリア ミニパフェフレアー付 シャンデリア ミニパフェフレアー付 注文コード 温かみのあるオパール色のガラスがデザートを華やかに引き立てます。 材質ガラス製 容量(mL)90 寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×107 口径(Φmm)120 TKG品番9-0000-0000 TKG品番(2017)6-1701-2101 内容量1箱(3個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 MG31322OP 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 00548406 MG31322OP ¥4,800 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ランチプレート イシダ 税込¥1,318 ¥1,198 じぶんでつかえる スプーン&フォーク ケース付き(SWEETカラー) ピジョン 税込¥593 ¥539 バスケットへ くまのプーさん ご飯茶碗 N コンビ 税込¥483 ¥439 バスケットへ くまのプーさん 充実セット コンビ 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ フィーディングスプーン 容量アップR ピジョン 税込¥362 ¥329 バスケットへ PC万能椀 食洗刷毛目内朱 小 イシダ 税込¥582 ¥529 バスケットへ アンパンマン 仕切り皿 LEC(レック) 税込¥845 ¥768 バスケットへ Chill Mode 重箱2段 パール金属 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ くまのプーさん ちょこっとカップ N コンビ 税込¥483 ¥439 バスケットへ ほのぼの食器 小鉢 青芳製作所 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ くまのプーさん スタートセット コンビ 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 丸皿小 イシダ 税込¥923 ¥839 銘々皿 ミニ半月黒 アサヒ興洋 税込¥274 ¥249 バスケットへ くまのプーさん離乳食じょ~ずC コンビ 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 丸皿大 イシダ 税込¥1,318 ¥1,198 サラダボール イシダ 税込¥1,022 ¥929 ほのぼの食器 丸小鉢 青芳製作所 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ JAPAMO汁椀 山吹茶 イシダ 税込¥934 ¥849 バスケットへ オーシャン スタックボウル セイエイ(Seiei) 税込¥901~ ¥819~ フィーディングスプーン R ピジョン 税込¥659 ¥599 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品卓上消耗品テーブルウェア(卓上備品・食器)グラス・食器・カトラリー皿・どんぶり・お椀・プレート・食器アイス・サンデーカップ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります 丼(どんぶり) 丼・鉢・小鉢 仕切り皿・ランチプレート 鉢 丸皿・オーバル皿・ラウンドプレート ステーキ皿・鉄板 中華丼・ラーメン鉢 深皿・カレー皿・ボウル 回転寿司皿 アイス・サンデーカップ 小皿(取り皿・薬味皿)・豆皿 ソース・カレーポット ミラープレート 小鉢 重箱 松花堂・弁当箱 陶板鍋・石焼鍋 丼重 子供用ランチ皿・食器 膳 そば皿・そばちょこ・すのこ 寿司桶・ちらし重 飯器・ケヤキ割子 オードブル皿 配食保温容器 長皿・長角皿・さんま皿 角皿・スクエアプレート ケーキ皿・パイ皿 茶碗 汁椀 煮物碗 むし碗 呑水(とんすい) シェアする マイページ 最近見た商品